Vielinis rankinis šepetys Banguota žalvarinė viela 0,25 mm 5

Prekės Nr.: 575100 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 092 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Žalvarinė viela
Korpuso plotis 40 mm
Bendras ilgis L 290 mm
Šerių storis 0,25 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 140 mm
Ilgis H1 25 mm
Darbinių eilių skaičius 5
Bazinio korpuso medžiaga Mediena
Produkto rūšis Vielinis šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575100 5
EAN / GTIN 4017359074763
Gamintojo numeris 10745042

Aprašymas

Modelis:

Lenktas medinis pagrindas su dviem skylėmis pakabinimui. Šerių ilgis 140 mm, darbinis aukštis 25 mm, visas ilgis apie 290 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį