Apvalūs šepečiai iš silicio karbido (SIC) 80

Prekės Nr.: 575064 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 125 mm
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis rupus
Šerių storis 1,2 mm
Plotis L1 20 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 22 mm
Kiaurymės⌀ d1 22 su grioveliu mm
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
rekomenduojamas sūkių skaičius 1 800 min-1 - 2 200 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4 000 min-1
Pastūma 800 mm/min - 3 000 mm/min
Pristatymas 0,3 (smulkus) – 1,0 (rupus) mm
pavaros mechanizmas CNC apdirbimo linijos; robotizuoti centrai
Laikiklis Pjovimo galvų griebtuvas
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575064 80
EAN / GTIN 4045197977816
Gamintojo numeris 575064 80

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apvalūs šepečiai su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruoti plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarūs. Nailoniniai šeriai su didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.
Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Privalumai:

  • Baigiamasis ruošinio apdirbimas iškart po apdirbimo pjovimu proceso.
  • Puikūs rezultatai dėl nuolat atsiskiriančių šlifavimo grūdelių.
  • Proceso patikimumas dėl formos stabilumo ir tikslumo.
  • Greitas ir patikimas montavimas be papildomų priedų.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Naudojant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Šoninių ir vidinių paviršių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas (pvz., sriegiai), briaunų užapvalinimas, tikslusis apdirbimas atlikus frezavimą, paviršių apdaila.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį