{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
Grūdėtumas | 120 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Šerių storis | 0,6 mm | |
Plotis L1 | 13 mm | |
Ilgis H1 | 13 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 500 min-1 | |
Pastūma | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Pristatymas | 0,3 (smulkus) – 1,0 (rupus) mm | |
pavaros mechanizmas | CNC apdirbimo linijos; robotizuoti centrai | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 575052 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977755 | |
Gamintojo numeris | 575052 120 |