Žalvarinės vielos apvalūs šepečiai su kotu, iš silicio karbido (SIC) 120

Prekės Nr.: 575050 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
409 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 38 mm
Grūdėtumas 120
Smulkumo laipsnis vidutinis
Šerių storis 0,6 mm
Plotis L1 10 mm
Ilgis H1 10 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
rekomenduojamas sūkių skaičius 2 400 min-1 - 2 800 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4 500 min-1
Pastūma 800 mm/min - 3 000 mm/min
Pristatymas 0,3 (smulkus) – 1,0 (rupus) mm
pavaros mechanizmas CNC apdirbimo linijos; robotizuoti centrai
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575050 120
EAN / GTIN 4045197977731
Gamintojo numeris 575050 120

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apvalūs šepečiai su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruoti plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarūs. Nailoniniai šeriai su didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.
6 mm kotas, sužemintas.

Privalumai:

  • Baigiamasis ruošinio apdirbimas iškart po apdirbimo pjovimu proceso.
  • Puikūs rezultatai dėl nuolat atsiskiriančių šlifavimo grūdelių.
  • Proceso patikimumas dėl formos stabilumo ir tikslumo.
  • Greitas ir patikimas montavimas be papildomų priedų.
  • Žemas spindulinis mušimas.

Paskirtis:

Naudojant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Šoninių ir vidinių paviršių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas (pvz., sriegiai), briaunų užapvalinimas, tikslusis apdirbimas atlikus frezavimą, paviršių apdaila.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį