Šepetys su keraminiais grūdeliais (CER), ⌀ 119 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 575035 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 80
Šepečio ⌀ D1 119 mm
Lėkštelės-⌀ D2 125 mm
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Smulkumo laipsnis rupus
Šerių storis 1,2 mm
Darbinės plokštumos ⌀ 119 mm
Kiaurymės⌀ d1 27 su grioveliu mm
Ilgis H1 38 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 1 100 min-1 - 1 400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 3 000 min-1
Pastūma 3 500 mm/min - 6 500 mm/min
Pristatymas 0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
Produkto rūšis Lėkštelė-šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575035 80
EAN / GTIN 4045197892768
Gamintojo numeris 575035 80

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).
Apvalus šepetys su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
Nailoniniai šeriai su keraminių grūdelių dalimi. Intensyvus šlifavimo poveikis.

Privalumai:

  • Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.
  • Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.
  • Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.
  • Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.
  • Labai mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

DirbantCNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruoserekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį