{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumas | 120 | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Lėkštelės-⌀ D2 | 76 mm | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Smulkumo laipsnis | vidutin. | |
Šerių storis | 1,1 mm | |
Darbinės plokštumos ⌀ | 70 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 su grioveliu mm | |
Ilgis H1 | 35 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 500 min-1 | |
Pastūma | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
Pristatymas | 0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm | |
Produkto rūšis | Lėkštelė-šepetys |
Produkto numeris | 575030 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892737 | |
Gamintojo numeris | 575030 120 |