{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumas | 180 | |
Šepečio ⌀ D1 | 144 mm | |
Lėkštelės-⌀ D2 | 150 mm | |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Smulkumo laipsnis | glotn. | |
Šerių storis | 1 mm | |
Darbinės plokštumos ⌀ | 144 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 32 su grioveliu mm | |
Ilgis H1 | 43 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 1 000 min-1 - 1 200 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 500 min-1 | |
Pastūma | 4 500 mm/min - 8 000 mm/min | |
Pristatymas | 0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm | |
Produkto rūšis | Lėkštelė-šepetys |
Produkto numeris | 575018 180 | |
EAN / GTIN | 4045197892713 | |
Gamintojo numeris | 575018 180 |