Šepetys su silicio karbido grūdeliais (SiC) 180

Prekės Nr.: 575010 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 180
Šepečio ⌀ D1 70 mm
Lėkštelės-⌀ D2 76 mm
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Smulkumo laipsnis glotn.
Šerių storis 1 mm
Darbinės plokštumos ⌀ 70 mm
Kiaurymės⌀ d1 22 su grioveliu mm
Ilgis H1 35 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 1 900 min-1 - 2 300 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4 500 min-1
Pastūma 2 500 mm/min - 5 000 mm/min
Pristatymas 0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
Produkto rūšis Lėkštelė-šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575010 180
EAN / GTIN 4045197892621

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).
Apvalus šepetys su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
Nailoniniai šeriai su labai didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.

Privalumai:

  • Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.
  • Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.
  • Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.
  • Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.
  • Labai mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Dirbant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruoserekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys