{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumas | 80 | |
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
Lėkštelės-⌀ D2 | 45 mm | |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Smulkumo laipsnis | rupus | |
Šerių storis | 1,2 mm | |
Darbinės plokštumos ⌀ | 50 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 16 su grioveliu mm | |
Ilgis H1 | 30 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 500 min-1 | |
Pastūma | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Pristatymas | 0,3 (smulki) – 1,5 (rupi) mm | |
Produkto rūšis | Lėkštelė-šepetys |
Produkto numeris | 575006 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977694 | |
Gamintojo numeris | 575006 80 |