Miniatiūrinis šepetėlis-teptukas Nailonas 0,15 mm 5 mm

Prekės Nr.: 574948 5
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    standartinis naudojimas Valymas
    Šepečio ⌀ D1 5 mm
    Ilgis H1 8 mm
    maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
    Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 574948 5
    EAN / GTIN 4017359490341
    Gamintojo numeris 450031

    Aprašymas

    Modelis:

    Koto ⌀ 3 mm.

    Paskirtis:

    Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį