Miniatiūrinis teptukas Žalvarinė viela 0,10 mm 5 mm

Prekės Nr.: 574944 5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,51 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,76 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
Šepečio ⌀ D1 5 mm
Ilgis H1 8 mm
maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574944 5
EAN / GTIN 4017359335772
Gamintojo numeris 450521

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį