Miniatiūrinis teptukas Plieninė viela 0,10 mm 5 mm

Prekės Nr.: 574940 5
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
Šepečio ⌀ D1 5 mm
Ilgis H1 8 mm
maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574940 5
EAN / GTIN 4017359307427
Gamintojo numeris 450221

Aprašymas

Modelis:

Koto⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį