Miniatiūrinis apvalus šepetys Nailonas 0,15 mm 22X2 mm

Prekės Nr.: 574938 22X2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio⌀ D1ךepečio plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Valymas
Šepečio ⌀ D1 22 mm
Šepečio plotis 2 mm
Šerių storis 0,15 mm
Ilgis H1 6 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
maksimalus sūkių skaičius 10 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574938 22X2
EAN / GTIN 4017359490303
Gamintojo numeris 410033

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį