Miniatiūrinis apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,10 mm 19X2 mm

Prekės Nr.: 574932 19X2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,77 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio⌀ D1ךepečio plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga INOX viela
    standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
    Šepečio ⌀ D1 19 mm
    Šepečio plotis 2 mm
    Šerių storis 0,1 mm
    Ilgis H1 5 mm
    Koto ⌀ Ds 3 mm
    Pynimas banguota
    maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
    Produkto rūšis Apvalus šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 574932 19X2
    EAN / GTIN 4017359289549
    Gamintojo numeris 410322

    Aprašymas

    Modelis:

    Koto ⌀ 3 mm.

    Paskirtis:

    Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį