Miniatiūrinis šepetys-taurelė Žalvarinė viela 0,10 mm 15 mm

Prekės Nr.: 574924 15
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
Šepečio ⌀ D1 15 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Ilgis H1 5 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574924 15
EAN / GTIN 4017359335789
Gamintojo numeris 430522

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį