Miniatiūrinis šepetys-taurelė Plieninė viela 0,10 mm 15 mm

Prekės Nr.: 574920 15
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
648 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
Šepečio ⌀ D1 15 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Ilgis H1 5 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Gamintojo numeris 430222

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį