{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 28 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šerių storis | 0,35 mm | |
Ilgis H1 | 28 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 12 | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574800 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359034903 | |
Gamintojo numeris | 456278 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela, Šepečio ⌀ D1× šerelių storis: 28X0,35mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 088 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 458 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pynių kiekis | 12 | 12 |
Ilgis H1 | 28 mm | 28 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela |
Šerių storis | 0,35 mm | 0,35 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 28 mm | 28 mm |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas | Šepetėlis-teptukas |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |