Šepetys plokštumoms su plastikiniu pagrindu INOX viela 0,30 mm 50 mm

Prekės Nr.: 574760 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šepečio ⌀ D1 50 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Šerių storis 0,3 mm
    Ilgis H1 28 mm
    maksimalus sūkių skaičius 10 500 min-1
    Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 574760 50
    EAN / GTIN 4017359079867
    Gamintojo numeris 435365

    Aprašymas

    Modelis:

    Šepečiai su koto ⌀ 6 mm.
    Skirti nerūdijančiojo plieno apdirbimui. Plastikinis pagrindas apsaugo, kad neprivažiuotų per arti, nepatenka svetimkūniai, todėl nerūdija.

    Paskirtis:

    Naudojama tiesiniuose šlifuokliuose, įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu. Mažų bei vidutinio dydžio plotų valymui bei užvartų nuėmimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį