Vamzdžių šepetys Plieninė viela 0,12 mm 32 mm

Prekės Nr.: 574480 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
558 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 32 mm
Koto ⌀ Ds 3,8 mm
Šerių storis 0,12 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 25 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574480 32
EAN / GTIN 4017359290972
Gamintojo numeris 56532320

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Aukštos kokybės viela, visas ilgis 90 mm, šerių ilgis 25 mm.

Paskirtis:

Šeriai iki pat vielos galo, idealiai tinka aklinosioms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį