Mikroabrazyvus vamzdžių šepetys (A) grūdelių dydis 600, Šepečio ⌀ D1: 6,6mm

Prekės Nr.: 574470 6,6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
437 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 6,6 mm
Koto ⌀ Ds 2,5 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 25 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574470 6,6
EAN / GTIN 4017359149461
Gamintojo numeris 541037
Gamintojas LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Smulkūs aliuminio oksidu dengti šeriai, (A), grūdelių dydis 600, šerių ⌀ 0,30 mm, visas ilgis 125 mm, šerių ilgis 25 mm.

Paskirtis:

Šepečių iš šlifavimo nailono darbinės dalys yra tiek viršūnė, tiek šerių šoninės plokštumos. Nuolat atsinaujinantis abrazyvus sluoksnis užtikrina tolygų šlifavimą. Skirta užvartų nuėmimui nuo (skersinių) kiaurymių, žiedų įpjovoms bei purkštukų ir mažų hidraulinių kiaurymių valymui ir poliravimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį