{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 75 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 12 mm | |
Ilgis H1 | 15 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 18 | |
maksimalus sūkių skaičius | 25 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574405 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359010839 | |
Gamintojo numeris | 417398 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu supinta INOX viela 0,50 mm, Tipas: 75X10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pynių kiekis | 18 | 18 |
Ilgis H1 | 15 mm | 15 mm |
Šerių medžiaga | INOX viela | Plieninė viela |
Šerių storis | 0,5 mm | 0,5 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 75 mm | 75 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |