{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 10 mm | |
Ilgis H1 | 19 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574253 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934783 | |
Gamintojo numeris | 574253 70X10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1: 70X10mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 10 mm | 11 mm |
Ilgis H1 | 19 mm | 19 mm |
Šerių medžiaga | INOX viela | Žalvarinė viela |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |