{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 40 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 10 mm | |
Ilgis H1 | 9 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574100 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007082 | |
Gamintojo numeris | 414142 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 40X10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
810 vnt. yra sandėlyje
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje
3,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
3,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Pynimas | banguota | banguota | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |