{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Plotis L1 | 14 mm | |
Ilgis H1 | 19 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574050 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907022 | |
Gamintojo numeris | 574050 70X16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1: 70X16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
468 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 074 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 14 mm | 13 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | INOX viela |
Šerių storis | 0,3 mm | 0,3 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Pynimas | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |