Bristle-Brush, C tipo, ⌀ 150 mm 80

Prekės Nr.: 573555 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Šepečio ⌀ D1 150 mm
Šepečio plotis 12 mm
Gamintojo pavadinimas BB-ZB
Spalva geltona
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Gamintojo numeris 33215

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.
Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).
Su lenktais šeriais (C tipo), skirtas profiliuotų paviršių apdirbimui.

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.
Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm su pridedamais pritaikymo žiedais ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Su adapteriu Nr. 573580 pritaikomas pageidaujamam pločiui. Skirta naudoti dvigubo šlifavimo staklėse, ant tiesinių šlifuoklių arba ant lanksčių velenų su įtvarais. Nr. 556380 dyd.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį