{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 50 | |
Šepečio ⌀ D1 | 25 mm | |
Šepečio plotis | 1,6 mm - 10 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Gamintojo pavadinimas | RB-ZB | |
Spalva | žalia | |
maksimalus sūkių skaičius | 35 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 573545 50 | |
EAN / GTIN | 50048011276118 | |
Gamintojo numeris | 7000000761 |