Speciali valymo šepetėlių greitojo keitimo sistema ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 120

Prekės Nr.: 573531 120
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    46,80 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    39,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 120
Spalva baltas
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 573531 120
EAN / GTIN 9003173146330
Gamintojo numeris 34570193

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.

Paskirtis:

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.
Su integruotu M14 laikikliu dėti tiesiai ant kampinio šlifuoklio be papildomų priedų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį