Taurelės formos šepetys X-LOCK, INOX viela 0,30 mm 60X-LOCK mm

Prekės Nr.: 573210 60X-LOCK

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija X-LOCK
    Šerių medžiaga INOX viela
    Šepečio ⌀ D1 65 mm
    Šerių storis 0,3 mm
    Ilgis H1 20 mm
    Pynimas banguota
    maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
    Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 573210 60X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220119198
    Gamintojo numeris 4007220119198

    Aprašymas

    Modelis:

    Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuokliams ir stacionarioms staklėms.
    Su X-LOCK greitojo užspaudimo sistema greitam šepečių keitimui nenaudojant jokių įrankių.

    Paskirtis:

    Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį