{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 85 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 25 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys |
Produkto numeris | 573200 80 | |
EAN / GTIN | 4017359005859 | |
Gamintojo numeris | 424367 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taurelės formos šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 80 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 25 mm | 25 mm |
Šerių storis | 0,3 mm | 0,3 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 85 mm | 85 mm |
Sriegis M | M14 | M14 |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Pynimas | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys | Taurelės formos šepetys |