{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 100 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Šerių storis | 0,35 mm | |
Ilgis H1 | 30 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys |
Produkto numeris | 573000 100 | |
EAN / GTIN | 4017359032374 | |
Gamintojo numeris | 426177 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio ⌀ D1: 100mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
236 vnt. yra sandėlyje
14,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 30 mm | 30 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela |
Šerių storis | 0,35 mm | 0,35 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
Sriegis M | M14 | M14 |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys | Taurelės formos šepetys |