{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 12 mm | |
Ilgis H1 | 24 mm | |
Pynimas | Dvipusis pynimas | |
Pynių kiekis | 20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Kūginis šepetys |
Produkto numeris | 571355 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380154 | |
Gamintojo numeris | 472857WZ |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Lenktas kūginis šepetys Dvipusio pynimo, nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× sriegis M: 115XM14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
37,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
19,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ilgis H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Šerių storis | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Sriegis M | M14 | M14 | M14 |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Pynimas | Dvipusis pynimas | kairinis pynimas | Dvipusis pynimas |