{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 12 mm | |
Ilgis H1 | 29 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Kūginis šepetys |
Produkto numeris | 571353 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906773 | |
Gamintojo numeris | 571353 125XM14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Lenktas kūginis šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1×sriegis M: 125XM14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
22,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 12 mm | 12 mm |
Šerių medžiaga | INOX viela | Plieninė viela |
Sriegis M | M14 | M14 |
Pynimas | kairinis pynimas | kairinis pynimas |
Produkto rūšis | Kūginis šepetys | Kūginis šepetys |