Apvalus šepetys Dvipusio pynimo, nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm 115X22 mm

Prekės Nr.: 571255 115X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 / sriegis M (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga INOX viela
    Šepečio ⌀ D1 115 mm
    Kiaurymės⌀ d1 22 mm
    Šerių storis 0,5 mm
    Plotis L1 14 mm
    Ilgis H1 24 mm
    Pynių kiekis 20
    maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
    Produkto rūšis Apvalus šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 571255 115X22
    EAN / GTIN 4017359385845
    Gamintojo numeris 472811WZ

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

    Paskirtis:

    Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis) dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas.
    Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį