{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 14 mm | |
Ilgis H1 | 24 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571250 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359013687 | |
Gamintojo numeris | 472811 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm 115X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 14 | 14 |
Ilgis H1 | 24 | 24 |
Šerių medžiaga | INOX viela | INOX viela |
Šerių storis | 0,5 | 0,5 |
Šepečio ⌀ D1 | 115 | 115 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 | 22 |