{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 80 mm | |
Šepečio plotis | 24 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 20 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 8 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris |
571050 80X22
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4017359162842
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
302532
Kopijuoti |
|
Gamintojas | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com |