Apvalus šepetys užvartoms nuimti Mikro abrazyvinis 1,1 mm, SiC 120 250X60 mm

Prekės Nr.: 570520 250X60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga Dengta silicio karbitu
    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    Šepečio ⌀ D1 250 mm
    Šepečio plotis 58 mm
    Šerių storis 1,1 mm
    Ilgis H1 50 mm
    pavaros mechanizmas Užvartų nuėmimo staklės
    maksimalus sūkių skaičius 3 600 min-1
    Produkto rūšis Apvalus šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 570520 250X60
    EAN / GTIN 4017359258835
    Gamintojo numeris 377835

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtinimo kiaurymė 50,8 mm su dvigubu pleištiniu grioveliu 13×7. Galimos ir kitokio skersmens kiaurymės.
    Banguoti, labai tvirti nailoniniai šlifavimo šeriai.

    Paskirtis:

    Visoms dažniausiai naudojamoms stalinėms užvartų nuėmimo staklėms. Ypač patvarus dėl specialios vielos.
    Lankstūs šlifavimo šeriai tolygiam užvartų nuėmimui ir kraštų suapvalinimui bei paviršių apdirbimui.

    Pastaba:

    Detalę liečia tik darbinės šerių viršūnės. Per stipriai spaudžiant rezultatas nebus geresnis, o tik prireiks daugiau varomosios jėgos ir šepetys greičiau sudils.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį