Apvalus šepetys užvartoms nuimti Nerūdijančiojo plieno viela 0,35 mm 250X60 mm

Prekės Nr.: 570510 250X60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX viela
Šepečio ⌀ D1 250 mm
Šepečio plotis 58 mm
Šerių storis 0,35 mm
Ilgis H1 50 mm
pavaros mechanizmas Užvartų nuėmimo staklės
maksimalus sūkių skaičius 3 600 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570510 250X60
EAN / GTIN 4017359248423
Gamintojo numeris 377089

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo kiaurymė 50,8 mm su dvigubu pleištiniu grioveliu 13×7. Galimos ir kitokio skersmens kiaurymės.
Banguota, labai tvirta INOX viela.

Paskirtis:

Visoms dažniausiai naudojamoms stalinėms užvartų nuėmimo staklėms. Ypač patvarus dėl specialios vielos.
Idealiai tinka ekonomiškam užvartų nuėmimui nuo lakštų, profilių, vamzdžių, plastikinių dalių ir panašiai.

Pastaba:

Detalę liečia tik darbinės šerių viršūnės. Per stipriai spaudžiant rezultatas nebus geresnis, o tik prireiks daugiau varomosios jėgos ir šepetys greičiau sudils.