Apvalus šepetys Nailoniniai šeriai 0,50 mm 100X12 mm

Prekės Nr.: 570335 100X12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Nailoniniai šeriai
Šepečio ⌀ D1 100 mm
Šepečio plotis 12 mm
Kiaurymės⌀ d1 12 mm
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki 20 mm
Šerių storis 0,5 mm
Ilgis H1 21 mm
maksimalus sūkių skaičius 8 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570335 100X12
EAN / GTIN 4017359107775
Gamintojo numeris 320001

Aprašymas

Modelis:

Banguoti nailoniniai šeriai be šlifavimo priemonės.

Paskirtis:

Naudojama diskinėse ir juostinėse pjovimo staklėse drožlių kameros valymui.