Apvalus šepetys Plieninė viela 0,25 mm 80X18 mm

Prekės Nr.: 570330 80X18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Kiaurymės⌀ d1 6 mm
Šerių storis 0,25 mm
Ilgis H1 27 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570330 80X18
EAN / GTIN 4017359001301
Gamintojo numeris 31070206

Aprašymas

Modelis:

Žalvariuota, banguota plieninė viela, labai atspari tempimui labai kibioms drožlėms.

Paskirtis:

Naudojama diskinėse ir juostinėse pjovimo staklėse drožlių kameros valymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį