{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 250 mm | |
Šepečio plotis | 15 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 51 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Ilgis H1 | 42 mm | |
Pynių kiekis | 52 | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570325 250X15 | |
EAN / GTIN | 4017359178270 | |
Gamintojo numeris | 47721075 |