Apvalus šepetys mikro abrazyvus 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm

Prekės Nr.: 570322 100X12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ × šepečio plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
    Šerių medžiaga mikroabrazyvus; šlifavimo nailonas
    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    Šepečio ⌀ D1 100 mm
    Šepečio plotis 12 mm
    Kiaurymės⌀ d1 12 mm
    Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki 20 mm
    Šerių storis 0,6 mm
    Ilgis H1 21 mm
    maksimalus sūkių skaičius 8 000 min-1
    Produkto rūšis Apvalus šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 570322 100X12
    EAN / GTIN 4017359144916
    Gamintojo numeris 320871

    Aprašymas

    Modelis:

    Vienaeiliai šepečiai su banguotais šeriais.

    Paskirtis:

    Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t. Vienos eilės šepečius galima montuoti vieną ant kito formuojant norimo pločio cilindrą. Naudojimui šlifavimo staklėse.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį