{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 100 mm | |
Šepečio plotis | 19 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 30 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Ilgis H1 | 23 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570200 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004487 | |
Gamintojo numeris | 323362 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vielinis apvalus šepetys (žalias) Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 100X20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
31,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 304 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 23 mm | 23 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
Šepečio plotis | 19 mm | 19 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |