{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 120 mm | |
Šepečio plotis | 25 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 30 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Ilgis H1 | 33 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570170 120X30 | |
EAN / GTIN | 4067263906506 | |
Gamintojo numeris | 570170 120X30 |