Deimantinių diskų galąstuvas

Prekės Nr.: 569780
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 320 mm
    Plotis 55 mm
    Aukštis 25 mm
    Produkto rūšis Galąstuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 569780
    EAN / GTIN 9003174973225
    Gamintojo numeris 497322

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Sausuoju būdu nuogaląstuvo nupjaukite plonas plokšteles.Tokiu būdu išoriniai atšipę deimantai nukrinta ir atsidengia nauji, aštrūs.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį