Deimantinis pjovimo diskas PREMIUM*** grioveliams sienose pjauti 125 mm

Prekės Nr.: 569770 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • optimaliai parinkta medžiagai: Akmuo
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    optimaliai parinkta medžiagai Akmuo
    Forma 41
    Forma tiesus
    Disko⌀ 125 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
    Produkto rūšis Pjovimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 569770 125
    EAN / GTIN 9003175980086
    Gamintojo numeris 598008

    Aprašymas

    Modelis:

    Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės ⌀ 22,23 mm.
    • Greitas pjovimas aštriais deimantais
    • Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.
    • Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėlvisada pjaunama iki galo.
    • Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.

    Diskai grioveliams sienose pjauti, apsaugoti nuo perkaitimo, keisti reikia abu kartu.

    Paskirtis:

    Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

    Apdirbama medžiaga:

    Optimalu: betonui, plytoms, akytajam betonui.

    Pastaba:

    • Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!
    • Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį