Deimantinis pjovimo diskas „4 in1“ PREMIUM*** Premium 230 mm

Prekės Nr.: 569736 230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • optimaliai parinkta medžiagai: Akmuo
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
optimaliai parinkta medžiagai Akmuo
Forma 41
Forma tiesus
Disko⌀ 230 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 569736 230
EAN / GTIN 9003173029473
Gamintojo numeris 34468871

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės ⌀ 22,23 mm.
  • Greitas pjovimas aštriais deimantais
  • Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.
  • Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėlvisada pjaunama iki galo.
  • Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.

Maksimalų našumą ir patvarumą užtikrina nauja segmentų technologija, optimaliai paskirstant grūdelius. 20 − 30 % greitesnis pjovimas, mažesnis vibracijos lygis, tikslios pjūvio briaunos. Universaliam naudojimui betonui, granitui, abrazyvioms medžiagoms ir gelžbetoniui. Pjaunančios dangos gylis 14 mm.

Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

Apdirbama medžiaga:

Optimalu: betonui, natūraliam akmeniui, plytoms, akytajam betonui.

Pastaba:

  • Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!
  • Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.