Deimantinis pjovimo diskas STANDARD** universalus, Disko ⌀: 180mm

Prekės Nr.: 569721 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • optimaliai parinkta medžiagai: Akmuo
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
optimaliai parinkta medžiagai Akmuo
Forma 41
Forma tiesus
Disko⌀ 180 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis 2,6 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis 9 mm
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 488 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 569721 180
EAN / GTIN 9003173103135
Gamintojo numeris 34499937

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės ⌀ 22,23 mm.
  • Greitas pjovimas aštriais deimantais
  • Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.
  • Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėlvisada pjaunama iki galo.
  • Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.

Universalus apdirbimas visų statybinių medžiagų, pvz.: betono, plytų, natūralaus akmens ir t.t. Danga užkepinta tiesiai ant disko, pagrindas pagerintas (jokio mušimo).

Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

Pastaba:

  • Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!
  • Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį