Deimantinė šlifavimo lėkštelė PREMIUM*** akmeniui, Disko ⌀: 100mm

Prekės Nr.: 569640 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • optimaliai parinkta medžiagai: Akmuo
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
optimaliai parinkta medžiagai Akmuo
Forma plokščia
Disko⌀ 100 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Laikiklio korpusas Plieninė lėkštelė
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
rekomenduojamas sūkių skaičius 10 000 min-1 - 12 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 569640 100
EAN / GTIN 9003173565698
Gamintojo numeris 356569

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plona plieninė lėkštelė su prilituotais deimantiniais segmentais, sutvirtintais specialios medžiagos rišikliu. Didelis našumas, didelis patvarumas ir žemas vibracijos lygis (švarūs paviršiai), sausajam šlifavimui.

Paskirtis:

Akmens ir betono šlifavimas, ištiesinimas ir lyginimas kampiniais šlifuokliais. Optimalus sūkių skaičius 10000−12000 min−1. Maksimalus sūkių skaičius 15000 min-1.

Apdirbama medžiaga:

Tinka betonui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį