Kietlydinio granulių lėkštelė 115 mm

Prekės Nr.: 569610 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: nuožulnus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • maksimalus apskritiminis greitis: 63

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės HM granulės
Forma nuožulnus
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Laikančioji lėkštelė Plieninė lėkštelė
optimaliai parinkta medžiagai Armuotas plastikas; Akmuo; Gipso plokštės; Guminis
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 63 m/s
maksimalus sūkių skaičius 10 500 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Gamintojo numeris A58031153E0000081

Aprašymas

Modelis:

Plieninė lėkštelė su prilituotomis kietlydinio granulėmis. Patvarus ir nuimamas ypač didelis kiekis medžiagos; vidutinio stambumo grūdeliai.

Paskirtis:

Šlifavimas, ištiesinimas, GFK, silikatinių plytų, gipso plokščių, akytojo betono, gumos tikslus apipjaustymas. Klojinio likučių pašalinimas nuo dekoratyvinio betono.

Pastaba:

Netinka metalo apdirbimui. Dirbant spausti nedidele jėga. Vengti smūginių apkrovų. Maksimalus sūkių skaičius 63 m/s (10500 min-1.)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį