Deimantinis šlifavimo diskų lygintuvas 70X20 mm

Prekės Nr.: 568785 70X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lyginančioji medžiaga Deimantinis sluoksnis
Bendras ilgis 270 mm
Segmento plotis 20 mm
Segmento ilgis 70 mm
Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568785 70X20
EAN / GTIN 4045197977564
Gamintojo numeris 568785 70X20

Aprašymas

Modelis:

Galvaniškai padengtas deimantinis šlifavimo diskų lygintuvas su ergonomiška 2 komponentų rankena.

Paskirtis:

Neaustinės medžiagos kompaktinių diskų lyginimui ir profiliavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį